Test catalogus aantal
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Cirkelzaagbladen
B4960.864.071
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
Bosch PRO Wood cirkelzaagblad 85 x 11 x 15 mm
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
B4960.864.071
Max. toerental (1/min)
18000
Zaagbladdiameter (mm)
85
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
15
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
18000
Zaagbladdiameter (mm)
85
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor metaal
Nee
Boringsdiameter
15
Geschikt voor hout
Ja
Snijbreedte (mm)
1.1
Aantal tanden
20
Zaagbladdikte (mm)
116
Merken
Bosch
Gewicht per stuk (g)
90
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Circular Saw Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4960.864.071
EAN
3165140754279
UBB
500625435879
UNSPSC
23231200
Fabrikant artikelnummer
2608643071