text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey TG80S12 80 800-120 schroefklem 800 mm gietijzer 120 mm bekdiepte met houten handvat


Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummer K0402.000.080
Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 800 - 800
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Stopinrichting Ja
Spanbereik (mm) 800 - 800
Beklengte (mm) 120
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merken Bessey
Gewicht per stuk (g) 2500
HS- en goederencode
Type TG Screw Clamp

Omschrijving

Spankracht tot 6.000 N. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Drukplaten kunnen met de hand worden vervangen - geen gereedschap nodig (vanaf 80 mm binnendiepte). Met beschermkappen op de spanvlakken. Stabiele geprofileerde rail met vertanding. BESSEY antislipsysteem (vanaf 80 mm binnendiepte)

Artikelnummers

Artikelnummer K0402.000.080
EAN 4008158010960
UBB 240180133672
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TG80S12
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.