text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Driekant zaagvijlen ERGO™, met hecht, basterd, half-zoet, zoet gekapt


De handgreep van de vijl is ontwikkeld in overeenstemming met het wetenschappelijke ERGO™-proces voor maximaal comfort met minimale inspanningen.Comfortabele tweecomponentengreep levert uitstekende grip.Voor het scherpen van zagen met universele vertanding en tanden met een snijhoek van 60°.Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend.Type vertanding: 2 = half-zoet.Alle kanten enkel gekapt.Stuksverpakking, op kaart

Artikelnummer S5374.183.200
Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 15.5
Lemmet(blad)hoogte (mm) 15.5
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Driekant
Totale lengte (mm) 200
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 15.5
Lemmet(blad)hoogte (mm) 15.5
Kapvorm Enkele kap
Kap 2
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 210
HS- en goederencode
Type ERGO Three Square Taper Saw File

Omschrijving

De handgreep van de vijl is ontwikkeld in overeenstemming met het wetenschappelijke ERGO™-proces voor maximaal comfort met minimale inspanningen.Comfortabele tweecomponentengreep levert uitstekende grip.Voor het scherpen van zagen met universele vertanding en tanden met een snijhoek van 60°.Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend.Type vertanding: 2 = half-zoet.Alle kanten enkel gekapt.Stuksverpakking, op kaart

Artikelnummers

Artikelnummer S5374.183.200
EAN 7311518194727
UBB 400135826776
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 4-183-08-2-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.