text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Precisie schroevendraaiersets, gleuf-, Phillips, Pozidriv en TORX® - 7-delig


Inhoud 24 schroevendraaiers.Gleuf: 1.0 x 50, 1.2 x 50, 1.5 x 50, 1.8 x 50, 2.0 x 50, 3.0 x 50, 3.5 x 75, 4.0 x 75 mm.Phillips: PH00 x 50, PH0 x 50, PH1 x 75 mm.Pozidriv: PZ0 x 50, PZ1 x 75 mm.TORX®: T6 x 50, T7 x 50, T8 x 50, T9 x 50, T10 x 50, T15 x 75, T20 x 75.Zeskant: H1.5 x 50, H2 x 50, H2.5 x 50, H3 x 75 mm.Gefosfateerde punt voor grotere precisie.Speciaal ontworpen schroevendraaier voor precisiewerk, met name voor mechanische en elektronische toepassingen.Tweecomponenten greep met zacht handgreepmateriaal voor snel en comfortabel schroeven.Dop in verschillende kleuren en markeringen op de handgreep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier.Blad van verchroomd hoogwaardig staal, roestwerend.In kunststof doos met ophanggat.Tweecomponentengreep zorgt voor comfortabele grip en brengt een hoog draaimoment over op het blad.Draaiende kop voor een snelle, nauwkeurige en comfortabele beweging tijdens het draaien.Precisiebewerkt, met gefosfateerde punt voor grote nauwkeurigheid en precieze pasvorm.Perfecte verbinding handgreep/blad

Artikelnummer 2A183563
Verpakking Koffer
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal sleufschroevendraaiers 8
Aantal Torx-schroevendraaiers 7
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Koffer
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 2
Aantal sleufschroevendraaiers 8
Aantal Torx-schroevendraaiers 7
Totaal aantal gereedschappen 24
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 820
HS- en goederencode

Omschrijving

Inhoud 24 schroevendraaiers.Gleuf: 1.0 x 50, 1.2 x 50, 1.5 x 50, 1.8 x 50, 2.0 x 50, 3.0 x 50, 3.5 x 75, 4.0 x 75 mm.Phillips: PH00 x 50, PH0 x 50, PH1 x 75 mm.Pozidriv: PZ0 x 50, PZ1 x 75 mm.TORX®: T6 x 50, T7 x 50, T8 x 50, T9 x 50, T10 x 50, T15 x 75, T20 x 75.Zeskant: H1.5 x 50, H2 x 50, H2.5 x 50, H3 x 75 mm.Gefosfateerde punt voor grotere precisie.Speciaal ontworpen schroevendraaier voor precisiewerk, met name voor mechanische en elektronische toepassingen.Tweecomponenten greep met zacht handgreepmateriaal voor snel en comfortabel schroeven.Dop in verschillende kleuren en markeringen op de handgreep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier.Blad van verchroomd hoogwaardig staal, roestwerend.In kunststof doos met ophanggat.Tweecomponentengreep zorgt voor comfortabele grip en brengt een hoog draaimoment over op het blad.Draaiende kop voor een snelle, nauwkeurige en comfortabele beweging tijdens het draaien.Precisiebewerkt, met gefosfateerde punt voor grote nauwkeurigheid en precieze pasvorm.Perfecte verbinding handgreep/blad

Artikelnummers

Artikelnummer 2A183563
EAN 7314153018083
UBB 500651494329
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 706-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.