text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Handblokvijlen ERGO™, met hecht, basterd, half-zoet, zoet gekapt


De handgreep van de vijl is ontwikkeld in overeenstemming met het wetenschappelijke ERGO™-proces voor maximaal comfort met minimale inspanningen.Comfortabele tweecomponentengreep levert uitstekende grip.Geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten en het scherpen van zware gereedschappen.Ontbraamt en vijlt vlakken, scherpe hoeken en kanten.Vorm: Alle kanten evenwijdig lopend.Kap types: 2 = half-zoet, 3 = zoet.Boven- en onderkant dubbel gekapt, één zijkant ongekapt, andere zijkant enkel gekapt.Hoge verspaningscapaciteit.Stuksverpakking, op kaart

Artikelnummer S5350.001.300
Vorm Platstomp
Klinglengte (mm) 300
Klingbreedte (mm) 30
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Platstomp
Klinglengte (mm) 300
Klingbreedte (mm) 30
Lemmet(blad)hoogte (mm) 6
Kapvorm Dubbele kap
Kap 1
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 431
HS- en goederencode
Type ERGO Flat Hand File

Omschrijving

De handgreep van de vijl is ontwikkeld in overeenstemming met het wetenschappelijke ERGO™-proces voor maximaal comfort met minimale inspanningen.Comfortabele tweecomponentengreep levert uitstekende grip.Geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten en het scherpen van zware gereedschappen.Ontbraamt en vijlt vlakken, scherpe hoeken en kanten.Vorm: Alle kanten evenwijdig lopend.Kap types: 2 = half-zoet, 3 = zoet.Boven- en onderkant dubbel gekapt, één zijkant ongekapt, andere zijkant enkel gekapt.Hoge verspaningscapaciteit.Stuksverpakking, op kaart

Artikelnummers

Artikelnummer S5350.001.300
EAN 7311518028053
UBB 400135826289
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-100-12-1-2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.