text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Handblokvijlen, zonder hecht, basterd, half-zoet, zoet gekapt


Geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten, voor het scherpen van zware gereedschappen.Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en kanten en voor ontbramen.Vorm: Alle kanten evenwijdig lopend.Kap types: 2 = half-zoet, 3 = zoet.Boven- en onderkant dubbel gekapt, één zijkant ongekapt, andere zijkant enkel gekapt.Zonder hecht, industrieverpakking.Alle Bahco vijlen ondergaan een kwaliteitscontrole, vanaf de binnenkomende grondstoffen tot het eindproduct.Hoge verspaningscapaciteit

Artikelnummer S5300.001.150
Vorm Platte vijl
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 16
Lemmet(blad)hoogte (mm) 4
Kapvorm Dubbele kap
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Platte vijl
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 16
Lemmet(blad)hoogte (mm) 4
Kapvorm Dubbele kap
Kap 1
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 75
HS- en goederencode
Type Engineering Flat Hand File

Omschrijving

Geschikt voor hooggelegeerde staalsoorten, voor het scherpen van zware gereedschappen.Voor het vijlen van vlakken, scherpe hoeken en kanten en voor ontbramen.Vorm: Alle kanten evenwijdig lopend.Kap types: 2 = half-zoet, 3 = zoet.Boven- en onderkant dubbel gekapt, één zijkant ongekapt, andere zijkant enkel gekapt.Zonder hecht, industrieverpakking.Alle Bahco vijlen ondergaan een kwaliteitscontrole, vanaf de binnenkomende grondstoffen tot het eindproduct.Hoge verspaningscapaciteit

Artikelnummers

Artikelnummer S5300.001.150
EAN 7311518019037
UBB 400135023788
UNSPSC 27111900
Fabrikant artikelnummer 1-100-06-1-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.