text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco SDS+-boren, 4-snijkanten, voor gewapend beton


De instantcentreerpunt voorkomt wegglijden op gladde oppervlakken.Matenbereik van 5 mm tot 32 mm.De geoptimaliseerde 4 x 90°-symmetrie zorgt ervoor dat alle vier de hardmetalen snijkanten gelijkmatig en gelijktijdig snijden.Als weerstand tegen slijtage zijn de boren gemaakt van hooggelegeerd staal, geproduceerd op een geoptimaliseerde hardingstemperatuur.Voor metselwerk, gewapend beton, natuursteen, kunstmatige steen.Speciaal ontworpen geometrie van de kop voor beter centerboren, snellere boorvoortgang en precisieboren.Past rechtstreeks in alle hamerboormachines met SDS-plus en HILTI TE-C-aandrijving.4-snijder met hardmetalen punt en SDS+-aansluiting.Een kanaalgroef biedt een effectieve stofverwijdering voor langer werken en een verlaagde warmtewrijving

Artikelnummer 2G424648
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HM
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 62.3
HS- en goederencode
Type Drill Bit

Omschrijving

De instantcentreerpunt voorkomt wegglijden op gladde oppervlakken.Matenbereik van 5 mm tot 32 mm.De geoptimaliseerde 4 x 90°-symmetrie zorgt ervoor dat alle vier de hardmetalen snijkanten gelijkmatig en gelijktijdig snijden.Als weerstand tegen slijtage zijn de boren gemaakt van hooggelegeerd staal, geproduceerd op een geoptimaliseerde hardingstemperatuur.Voor metselwerk, gewapend beton, natuursteen, kunstmatige steen.Speciaal ontworpen geometrie van de kop voor beter centerboren, snellere boorvoortgang en precisieboren.Past rechtstreeks in alle hamerboormachines met SDS-plus en HILTI TE-C-aandrijving.4-snijder met hardmetalen punt en SDS+-aansluiting.Een kanaalgroef biedt een effectieve stofverwijdering voor langer werken en een verlaagde warmtewrijving

Artikelnummers

Artikelnummer 2G424648
EAN 7314150386284
UBB 500702457465
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4651-8-160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.