text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Waterpassen, aluminium, robuust


Aluminium waterpassen met geanodiseerde afwerking van vierkant gedeelte.Nauwkeurigheid ± 0,5 mm/m.Tonvormige libellen.Vloeistof in de libel is bestand tegen uv-straling.Hoge zichtbaarheid.Onbreekbare libellen.Schokabsorberende eindkappen beschermen tegen schade bij vallen.Dik gevormd profiel.Er zijn magnetische versies verkrijgbaar in 400, 600, 800, 1000 en 1200 mm (-M).Handgreep van twee verschillende materialen.Gefreesde meetoppervlakken.V-groef basis.Sterk, dik aluminium profiel.Gemakkelijk te gebruiken dankzij handgaten aan beide zijden.Grote libellen voor gemakkelijk aflezen, ook als er weinig licht is.Maatschaal (alleen voor aanduidingsdoeleinden).Extra grote, schokabsorberend rubberen eindkappen

Artikelnummer S5550.000.401
Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 400
Aantal libellen (luchtbellen) 2
Materiaal Aluminium
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Richtbaar Nee
Lengte (mm) 400
Aantal libellen (luchtbellen) 2
Materiaal Aluminium
Relatieve meetnauwkeurigheid (mm/m) 0.5
Magnetisch Ja
Met laser Nee
Aantal greepgaten 1
Mesoppervlak gefreesd Ja
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 545
HS- en goederencode
Type Magnetic Spirit Level

Omschrijving

Aluminium waterpassen met geanodiseerde afwerking van vierkant gedeelte.Nauwkeurigheid ± 0,5 mm/m.Tonvormige libellen.Vloeistof in de libel is bestand tegen uv-straling.Hoge zichtbaarheid.Onbreekbare libellen.Schokabsorberende eindkappen beschermen tegen schade bij vallen.Dik gevormd profiel.Er zijn magnetische versies verkrijgbaar in 400, 600, 800, 1000 en 1200 mm (-M).Handgreep van twee verschillende materialen.Gefreesde meetoppervlakken.V-groef basis.Sterk, dik aluminium profiel.Gemakkelijk te gebruiken dankzij handgaten aan beide zijden.Grote libellen voor gemakkelijk aflezen, ook als er weinig licht is.Maatschaal (alleen voor aanduidingsdoeleinden).Extra grote, schokabsorberend rubberen eindkappen

Artikelnummers

Artikelnummer S5550.000.401
EAN 7314150128358
UBB 500579561258
UNSPSC 27111802
Fabrikant artikelnummer 466-400-M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.