Cilindersloten
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
Werkplaatsinrichting
Hang- & sluitwerken
Cilindersloten
2H915216
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
Abus clndr curt.lck 86ti/55 55mm titual
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
2H915216
Kleur
Overig
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
26.5
Diameter beugel (mm)
9.5
Slotkastbreedte (mm)
55
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Aluminium
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
26.5
Diameter beugel (mm)
9.5
Slotkastbreedte (mm)
55
Aantal sleutels
1
Materiaal slotkast
Aluminium
Beugelhoogte (mm)
39.5
Materiaal (slot)beugel
Staal
Schijfuitvoering
Nee
Slotdikte (mm)
27.5
Met combinatieslot
Nee
Gelijksluitend
Ja
Merken
Abus
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Cylinder Padlock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2H915216
EAN
4003318585005
UBB
500729662816
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
58500