Doorslijpschijven
Alle categorieën
Bevestigingsartikelen
Ferramentas manuais
Maquinação
Produtos segurança
Ferramentas elétricas
Esmerilar e lixar
Produtos químicos e fitas adesivas
Manuseamento material & armazenamento
Ferramentas pneumáticas
Material elétrico
Limpezas & lavatórios
Pneumático, hidráulico & bombagem
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Slijpen & Schuren
Doorslijpschijven
6N751200
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
3M Snijschijf 180 x 3 x 22,23mm
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
6N751200
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
3
Schijfdiameter (mm)
180
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
3
Schijfdiameter (mm)
180
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.2
Korrel type
Overig
Merken
3M
Gewicht per stuk (g)
181.42
HS- en goederencode
Bekijk
Model
T41
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N751200
EAN
4054596444515
UBB
500697637097
UNSPSC
31191500
Fabrikant artikelnummer
51803