Duct tapes
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
Tapes
Duct tapes
38950W3M
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
3M Duct tape 389 Wit 50mm x 50m
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
38950W3M
Breedte
50
Dikte (mm)
0.26
Lengte (mm)
50
Temperatuurbestendigheid (°C)
70 - 70
Merken
3M
Gewicht per stuk (g)
17399.6
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 24
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
50
Dikte (mm)
0.26
Lengte (mm)
50
Temperatuurbestendigheid (°C)
70 - 70
Merken
3M
Gewicht per stuk (g)
17399.6
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
38950W3M
EAN
8711428006346
UBB
500614734480
UNSPSC
31201501
Fabrikant artikelnummer
7000111466