Afplaktapes
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
Tapes
Afplaktapes
3E446330
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
3M Afplakband 401E Bruin 72mm x 50m
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
3E446330
Kleur
Bruin
Breedte
72
Dikte (mm)
0.16
Lengte (m)
50
Materiaal
Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C)
140 - 140
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Bruin
Breedte
72
Dikte (mm)
0.16
Lengte (m)
50
Materiaal
Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C)
140 - 140
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merken
3M
Gewicht per stuk (g)
5723
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3E446330
EAN
4046719933143
UBB
500667414923
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
7100044392