text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor lamellenschijf 115x22,23 K120


Voordelen: Hoogwaardige combi-lamellenschijf - Speciaal voor de bewerking van WIG-lasnaden bij roestvast stalen onderdelen - Gelijkmatige afwerking over de volledige levensduur - Materiaalafname en afwerking in één stap

Artikelnummer S0567.115.120
Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13300
Diameter 115
Type Schijf
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Korreling volgens CAMI 120
Fijnheidsgraad Erg fijn
Model Conical 12°

Omschrijving

SMT 850 combi-lamellenschijf, 115 x 22,23 mm korrel 120 zeer dun bol.Lamellenschijven

Artikelnummers

Artikelnummer S0567.115.120
EAN 4014855181698
UBB 500623171724
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 312558
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.