text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Bandsleutels
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
Speciaal automobielgereedschappen
Sleutels
Bandsleutels
G2700.000.215
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
Bandsleutel 36 spanbereik d. 140 mm bandbreedte 25 mm handvatlengte 220 mm GEDOR
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
36 1-140 gemaakt van C45 staal, 36 2-200 gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2700.000.215
Uitvoering
Bandlus
Gewicht (g)
233
Lengte (mm)
220
Spanbereik (mm)
['0.000', '140.000']
Met antislip voorziening
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Bandlus
Gewicht (g)
233
Lengte (mm)
220
Spanbereik (mm)
['0.000', '140.000']
Met antislip voorziening
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
36 1-140 gemaakt van C45 staal, 36 2-200 gemaakt van GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2700.000.215
EAN
4010886632734
UBB
240102114800
UNSPSC
27112127
Fabrikant artikelnummer
6327320