text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Tutte le categorie
Rondelle sferiche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Sistemi di fissaggio
Elementi di bloccaggio per prodotti a T
Rondelle sferiche
16206
16206.360.001
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M36
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Vedi prezzo
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Marchio
Fabory
Material
Steel
Material technical
550+100 HV10
Surface treatment
Plain
Tipo no.
C
Weight per piece (g)
195
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 25
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M36
Marchio
Fabory
Material
Steel
Material technical
550+100 HV10
Surface treatment
Plain
Tipo no.
C
Weight per piece (g)
195
Info
F max = Maximum recommended static load (values do not apply to stainless steel)
These spherical washers are often combined with conical seats to DIN 6319-D or DIN 6319-G. The combination enables a swing of approximately 3° in any direction to be attained, when positioning a bolt through.
ATTENTION: When these washers are applied in combination with fasteners in class 10.9 or 10, the maximum allowable clamping load is at 46% of the yield strength R
p0,2
for fasteners in class 8.8 or 8 the maximum is at 66% of the yield strength R
p0,2
Do not apply conical seats to DIN 6319-D with slotted holes, but use conical seats to DIN 6319-G for this purpose
Codice merceologico
7318220098
Dimensioni
F max (kN)
394
d1 (H13)
37
d2 ( H13)
42
d3
68
h2
14
h4 ≈
23.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
6319-C
Numeri di articolo
Numero articolo
16206.360.001
EAN
4020772081812
UBB
950356451670
UNSPSC
31161801
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Scarica informazioni aggiuntive
Prodotti (10)
Diameter
Mostra tutte le varianti
Diameter
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
M6
16206.060.001
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M6
Vai alla pagina prodotto
-
-
-
-
+
M8
16206.080.001
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M8
Vai alla pagina prodotto
-
-
-
-
+
M10
16206.100.001
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M10
Vai alla pagina prodotto
-
-
-
-
+
M12
16206.120.001
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M12
Vai alla pagina prodotto
-
-
-
-
+
M14
16206.140.001
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M14
Vai alla pagina prodotto
-
-
-
-
+
M16
16206.160.001
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M16
Vai alla pagina prodotto
-
-
-
-
+
M20
16206.200.001
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M20
Vai alla pagina prodotto
-
-
-
-
+
M24
16206.240.001
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M24
Vai alla pagina prodotto
-
-
-
-
+
M30
16206.300.001
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M30
Vai alla pagina prodotto
-
-
-
-
+
M36
16206.360.001
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M36
Vai alla pagina prodotto
-
-
-
-
+
Diameter
Si prega di selezionare
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
M6
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M6
Vai alla pagina prodotto
-
-
M8
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M8
Vai alla pagina prodotto
-
-
M10
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M10
Vai alla pagina prodotto
-
-
M12
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M12
Vai alla pagina prodotto
-
-
M14
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M14
Vai alla pagina prodotto
-
-
M16
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M16
Vai alla pagina prodotto
-
-
M20
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M20
Vai alla pagina prodotto
-
-
M24
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M24
Vai alla pagina prodotto
-
-
M30
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M30
Vai alla pagina prodotto
-
-
M36
DIN 6319 C Steel 550+100 HV10 Plain M36
Vai alla pagina prodotto
-
-
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare