text.skipToContent text.skipToNavigation

Lasscharnier Staal Blank cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing 60


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 36
Info cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 60 mm
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 36
Info cilinder met aanlaslip staal, pen en tussenring messing
Goederencode 83021000

Afmetingen

d 6
D 10
D (mm) 10
L (mm) 60
l 19.5
s 12
Size 60

Artikelnummers

Artikelnummer 87911.000.060
EAN 8715493474659
UBB 203332000934
UNSPSC 31162403

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.