text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Open End Wrench 19mm Chrome Plated 165mm Length


Open-end wrench Jaw 15° angled. Basic tool chrome-plated. - Width across flats: 19mm- Length l max.: 165mm- Head thickness a max.: 9mm- Head width b max. mm: 47mm

Objednací číslo
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 165
Isolation protection 1000 V Yes
Wrench size large (mm) 19
Single wrench model Yes
Baleno po 1

Specifikace

Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 165
Isolation protection 1000 V Yes
Wrench size large (mm) 19
Single wrench model Yes
VDE tested Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 150
Commodity code 8204110000
Type Open End Wrench

Popis

Open-end wrench Jaw 15° angled. Basic tool chrome-plated. - Width across flats: 19mm- Length l max.: 165mm- Head thickness a max.: 9mm- Head width b max. mm: 47mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1300.190.001
EAN 4003773019992
UBB 240120596483
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 98 00 19

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.