text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Chiave aperta singola 980009 9 mm


Chiave aperta Ganascia angolata a 15°. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani: 9mm- Lunghezza l max.: 105mm- Spessore testa a max.: 4mm- Larghezza testa b max. mm: 24mm

Article number
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 105
Protezione di isolamento 1000 V
Chiave grande (mm) 9
Modello a chiave singola
Packed per 1

Specifications

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 105
Protezione di isolamento 1000 V
Chiave grande (mm) 9
Modello a chiave singola
Testato VDE
Marchio Knipex
Weight per piece (g) 35
Codice merceologico 8204110000
Type Open End Wrench

Description

Chiave aperta Ganascia angolata a 15°. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani: 9mm- Lunghezza l max.: 105mm- Spessore testa a max.: 4mm- Larghezza testa b max. mm: 24mm

Article numbers

Article number K1300.090.001
EAN 4003773019848
UBB 240120595493
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  98 00 09

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.