text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Arreteerbouten met ring, zonder contramoer Metrisch fijne schroefdraad Roestvast staal 1.4305, pen niet gehard 6MM


Artikelnummer
Merk Kipp
D1_MM 12
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 23.1
Info Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Sleutelring 1.4310, blank.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. De sleutelring maakt een automatische bediening van de arreteerbout (programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van bowdenkabels mogelijk.
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Kipp
D1_MM 12
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 23.1
Info Materiaal: Schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4034. Sleutelring 1.4310, blank.Uitvoering: Arreteerpen gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. De sleutelring maakt een automatische bediening van de arreteerbout (programmagestuurd) d.m.v. een pneumatische cilinder of een afstandsbediening met behulp van bowdenkabels mogelijk.
HS- en goederencode 8466209800

Afmetingen

D 6
D1 12
D4 23
F1 = veerkracht begin in N 6
F2 = veerkracht einde in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 20
L2 8
L4 17
P 1.5
SW1 14

Artikelnummers

Artikelnummer 58598.000.006
EAN 4059245014279
UBB 500689877479
UNSPSC 31162807
Fabrikant artikelnummer K0342.13206

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.