text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Ball End Torx L-Key T8 BlackLaser 76mm


967 PKL Chiave a L TORX®, BlackLaser, TX 8 x 76 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni

Numero articolo 2J239664
Isolato No
Dimensione (TX) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Isolato No
Dimensione (TX) 8
Protezione di isolamento 1000 V No
Con foro No
Testato VDE No
Model 967 PKL TORX

Descrizione

967 PKL Chiave a L TORX®, BlackLaser, TX 8 x 76 mmChiavi a L di alta qualità per viti TORX® ad incasso con braccio extra-lungo. Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce un'eccellente protezione della superficie, anche contro la corrosione, e una lunga durata. Gli utensili sono rapidamente a portata di mano grazie alle marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L.

Numeri di articolo

Numero articolo 2J239664
EAN 4013288104939
UBB 500643314452
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05024199001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.