text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Chiave esagonale 17mm acciaio cromato 160mm


950 Chiave a L, metrica, cromata, 17 x 160 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Il design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione.

Numero articolo 2O843009
Lunghezza totale (mm)
Modello Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 17
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 160
Modello Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 17
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 160
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera No
Lunghezza gamba corta (mm) 63
Testato VDE No
Model 950

Descrizione

950 Chiave a L, metrica, cromata, 17 x 160 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Il design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione.

Numeri di articolo

Numero articolo 2O843009
EAN 4013288018434
UBB 500643522278
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05021090001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.