text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Chiave esagonale 4mm acciaio cromato 70mm


950 Chiave a L, metrica, cromata, 4 x 70 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'accurata cromatura garantisce un'elevata prote

Numero articolo 0M992951
Lunghezza totale (mm)
Modello Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 70
Modello Gancio
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 4
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 70
Con piolo No
Con foro No
Con testa a sfera No
Lunghezza gamba corta (mm) 25
Testato VDE No
Model 950

Descrizione

950 Chiave a L, metrica, cromata, 4 x 70 mmChiavi a L di alta qualità per viti ad esagono cavo. Hex-Plus offre una superficie di contatto più ampia all'interno della testa della vite. Ciò riduce al minimo gli effetti di intaglio ed elimina quasi completamente il rischio di distruggere l'incavo della vite. L'accurata cromatura garantisce un'elevata protezione dalla corrosione.

Numeri di articolo

Numero articolo 0M992951
EAN 4013288018311
UBB 500643519894
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05021030001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.