text.skipToContent text.skipToNavigation

Zykon anchor FZA 22X125 M16/60


The fischer ZYKON bolt anchor is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit

Numero articolo 60725FIS
Diametro
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (mm) 209
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 16
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M16
Larghezza della chiave (mm) 24
Lunghezza (mm) 209
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 16
Diametro del foro (mm) 22
Numero di rondelle 1
Disposizioni di fissaggio Fine filo
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 125
Numero di dadi 1
Installazione a pressione
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 60
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
ETA-approval Yes
Weight per piece (g) 487.5

Descrizione

The fischer ZYKON bolt anchor is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON bolt anchor FZA is ideal for fixing steel constructions, railings, and machines within internal areas in cracked concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 60725FIS
EAN 4006209607213
UBB 500616768262
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  60725
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.