text.skipToContent text.skipToNavigation

Zykon anchor FZA 22X100 M12I


The fischer ZYKON internal threaded anchor FZA-I is an anchor made of stainless steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole wi

Numero articolo 60788FIS
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza (mm) 80
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Diametro del foro (mm) 22
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza (mm) 80
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Diametro del foro (mm) 22
Numero di rondelle 0
Disposizioni di fissaggio Altro
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 100
Numero di dadi 0
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
ETA-approval Yes
Weight per piece (g) 270.42

Descrizione

The fischer ZYKON internal threaded anchor FZA-I is an anchor made of stainless steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON internal threaded anchor FZA-I is ideal for fixing steel constructions, staircases, and temporary fixings within external areas in cracked concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 60788FIS
EAN 4006209607862
UBB 500616770482
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  60788
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.