text.skipToContent text.skipToNavigation

Zykon anchor FZA 18X80 M12/25


The fischer ZYKON bolt anchor FZA is an anchor made of stainless steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive f

Numero articolo 60781FIS
Diametro
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza (mm) 126
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M12
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza (mm) 126
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Diametro del foro (mm) 18
Numero di rondelle 1
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 80
Numero di dadi 1
Installazione a pressione
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 25
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
ETA-approval Yes
Weight per piece (g) 207.43

Descrizione

The fischer ZYKON bolt anchor FZA is an anchor made of stainless steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON bolt anchor FZA is ideal for fixing façades, railings, and steel constructions within external areas in cracked concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 60781FIS
EAN 4006209607817
UBB 500616769823
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  60781
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.