text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Zykon anchor FZA 18X130 M12D/50


The fischer ZYKON push-through anchor FZA-D is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the through-type installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a

Numero articolo 60685FIS
Diametro
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza 156
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M12
Larghezza della chiave (mm) 19
Lunghezza 156
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 12
Diametro del foro (mm) 18
Numero di rondelle 1
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 80
Numero di dadi 0
Installazione a pressione
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 50
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
ETA-approval Yes

Descrizione

The fischer ZYKON push-through anchor FZA-D is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the through-type installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON push-through anchor FZA-D is ideal for fixing steel constructions, railings, and machines within internal areas in cracked concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 60685FIS
EAN 4006209606858
UBB 500616767769
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  60685
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.