Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
60657FIS
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
Zykon anchor FZA 14X80 M10D/20
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
60657FIS
Diametro
Larghezza della chiave (mm)
17
Lunghezza (mm)
102
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
10
Diametro del foro (mm)
14
Numero di rondelle
1
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
M10
Larghezza della chiave (mm)
17
Lunghezza (mm)
102
Tipo di filettatura
Metric
Dimensione della filettatura (metrica)
10
Diametro del foro (mm)
14
Numero di rondelle
1
Controventatura
Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm)
60
Numero di dadi
0
Installazione a pressione
SÌ
Installazione preposizionata
No
Installazione distanziata
No
Spessore massimo di serraggio (mm)
20
Con collare
No
Fissaggio con utensile a espansione
SÌ
Modello di ancoraggio
Filo esterno
Marchio
Fischer
ETA-approval
Yes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
60657FIS
EAN
4006209606575
UBB
500616766514
UNSPSC
31162400
Nr articolo produttore
60657