text.skipToContent text.skipToNavigation

Zykon anchor FZA 14X40ST


The fischer ZYKON anchor for fixing step irons FZA ST is a stainless steel anchor. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a

Numero articolo 60686FIS
Diametro
Larghezza della chiave (mm) 16
Lunghezza (mm) 94
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M10
Larghezza della chiave (mm) 16
Lunghezza (mm) 94
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 10
Diametro del foro (mm) 14
Numero di rondelle 1
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 40
Numero di dadi 1
Installazione a pressione No
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 30
Qualità del materiale ancoraggio Altro
Ancoraggio di protezione della superficie Non trattati
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
Weight per piece (g) 90.795

Descrizione

The fischer ZYKON anchor for fixing step irons FZA ST is a stainless steel anchor. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON anchor for fixing step irons FZA ST is ideal for fixing step irons within external areas in concrete in line with DIN requirements.

Numeri di articolo

Numero articolo 60686FIS
EAN 4006209606865
UBB 500616767843
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  60686
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.