text.skipToContent text.skipToNavigation

Zykon anchor FZA 12X50 M8D/10


The fischer ZYKON push-through anchor FZA-D is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the through-type installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a

Numero articolo 60652FIS
Diametro
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza 69
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M8
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza 69
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 8
Diametro del foro (mm) 12
Numero di rondelle 1
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 40
Numero di dadi 0
Installazione a pressione
Installazione preposizionata No
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 10
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
ETA-approval Yes

Descrizione

The fischer ZYKON push-through anchor FZA-D is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the through-type installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON push-through anchor FZA-D is ideal for fixing steel constructions, railings, and machines within internal areas in cracked concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 60652FIS
EAN 4006209606520
UBB 500616766282
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  60652
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.