text.skipToContent text.skipToNavigation

Zykon anchor FZA 10X40 M6/10


The fischer ZYKON bolt anchor is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit

Numero articolo 60712FIS
Diametro
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (mm) 60
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M6
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (mm) 60
Tipo di filettatura Metric
Dimensione della filettatura (metrica) 6
Diametro del foro (mm) 10
Numero di rondelle 1
Disposizioni di fissaggio Fine filo
Controventatura Ancora spaccata
Profondità di ancoraggio effettiva (mm) 40
Numero di dadi 1
Installazione a pressione
Installazione preposizionata
Installazione distanziata No
Spessore massimo di serraggio (mm) 10
Con collare No
Fissaggio con utensile a espansione
Modello di ancoraggio Filo esterno
Marchio Fischer
ETA-approval Yes
DIBt-approval Yes
Weight per piece (g) 31.86

Descrizione

The fischer ZYKON bolt anchor is an anchor made of zinc-plated steel. The special drill bit FZUB is used to create the undercut drill hole in a single work step. The undercut anchor is set in the pre-positioned installation. The expansion sleeve is driven above the cone with the setting tool FZE Plus and fills the undercut drill hole with a positive fit. The fischer ZYKON bolt anchor FZA is ideal for fixing steel constructions, railings, and machines within internal areas in cracked concrete.

Numeri di articolo

Numero articolo 60712FIS
EAN 4006209607121
UBB 500616768007
UNSPSC 31162400
Nr articolo produttore  60712
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.