text.skipToContent text.skipToNavigation

Zoccolo Wera 8767 B HF TX 50X100


8767 B HF TORX® Zyklop con funzione di tenuta, attacco da 3/8", TX 50 x 100 mmAttacco con attacco da 3/8" e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole, con il rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e v

Numero articolo 0W873312
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro 17.5
Dimensione (TX) 50
Lunghezza della lama (mm) 74.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro 17.5
Dimensione (TX) 50
Lunghezza della lama (mm) 74.5
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Marchio Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descrizione

8767 B HF TORX® Zyklop con funzione di tenuta, attacco da 3/8", TX 50 x 100 mmAttacco con attacco da 3/8" e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole, con il rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 0W873312
EAN 4013288188960
UBB 500686650044
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003073001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.