text.skipToContent text.skipToNavigation

Zoccolo Wera 8767 B HF TX 20X35


8767 B HF TORX® Zyklop con funzione di tenuta, attacco 3/8",, TX 20 x 35 mmAttacco con attacco 3/8", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con il rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida

Numero articolo 6E736186
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 35
Diametro 17.5
Dimensione (TX) 20
Lunghezza della lama (mm) 9
Confezionato per 1

Specifiche

Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 35
Diametro 17.5
Dimensione (TX) 20
Lunghezza della lama (mm) 9
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Con foro No
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Marchio Wera
Model 8767 B HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descrizione

8767 B HF TORX® Zyklop con funzione di tenuta, attacco 3/8",, TX 20 x 35 mmAttacco con attacco 3/8", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con il rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 6E736186
EAN 4013288188847
UBB 500686647677
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003061001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.