Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
5L223547
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
Zoccolo Facom N45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5L223547
Design
Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm)
52.5
Diametro
18
Dimensione (TX)
45
Lunghezza della lama (mm)
22.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm)
52.5
Diametro
18
Dimensione (TX)
45
Lunghezza della lama (mm)
22.5
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Removable bits. J.236 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.
Numeri di articolo
Numero articolo
5L223547
EAN
3148515066245
UBB
500637880740
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
JX.45
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare