Prese
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
Chiavi
Prese e accessori
Prese
4X538462
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
Zoccolo Facom N27
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4X538462
Design
Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm)
46
Diametro
18
Dimensione (TX)
27
Lunghezza della lama (mm)
16
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm)
46
Diametro
18
Dimensione (TX)
27
Lunghezza della lama (mm)
16
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
9.525
Marchio
Facom
Type
Bit Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Removable bits. J.236 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip.
Numeri di articolo
Numero articolo
4X538462
EAN
3148515066122
UBB
500637880179
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
JX.27