text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT Shut-Off Impulse Wrench 1/4" Hex Drive 11-25Nm 1/4" PT 6300RPM

Numero articolo YLT70ALYOK
Pressione massima di esercizio (bar) 5.3
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6300
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 25
Coppia di serraggio massima (Nm) 25
Coppia di serraggio regolabile

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 5.3
Inserimento dell'utensile 1/4 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 6300
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 25
Coppia di serraggio massima (Nm) 25
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 8
Volume d'aria richiesto 360
Marchio Yokota
Weight per piece (g) 1010
Codice merceologico 84671110
Model YLT

Numeri di articolo

Numero articolo YLT70ALYOK
EAN 8717981265442
UBB 500619104804
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  YLT70AL
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.