text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT Shut-Off Impulse Wrench 1/2" Square Drive 60-100Nm 1/4" PT 5200RPM

Numero articolo YLT120ELYO
Pressione massima di esercizio (bar) 5.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 100
Coppia di serraggio massima (Nm) 100
Coppia di serraggio regolabile

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 5.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5200
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 100
Coppia di serraggio massima (Nm) 100
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 12
Volume d'aria richiesto 516
Marchio Yokota
Weight per piece (g) 1790
Model YLT

Numeri di articolo

Numero articolo YLT120ELYO
EAN 8717981265480
UBB 500619103327
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  YLT120EL
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.