text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLT Shut-Off Impulse Wrench 1/2" Square Drive 45-75Nm 1/4" PT 5600RPM

Numero articolo YLT110ELYO
Pressione massima di esercizio (bar) 5.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5600
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 75
Coppia di serraggio massima (Nm) 75
Coppia di serraggio regolabile

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 5.3
Inserimento dell'utensile 1/2 pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 5600
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 75
Coppia di serraggio massima (Nm) 75
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 12
Volume d'aria richiesto 498
Marchio Yokota
Weight per piece (g) 1510
Model YLT

Numeri di articolo

Numero articolo YLT110ELYO
EAN 8717981265503
UBB 500619103087
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  YLT110EL
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.