text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota YLA Non Shut-Off Impulse Wrench 3/8" Square Drive 13-22Nm 1/4" PT 4000RPM

Numero articolo YLA60EYOK
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 22
Coppia di serraggio massima (Nm) 22
Coppia di serraggio regolabile

Specifiche

Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Inserimento dell'utensile 3/8 di pollice
Velocità di rotazione a vuoto (1/min) 4000
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Coppia massima di allentamento (Nm) 22
Coppia di serraggio massima (Nm) 22
Coppia di serraggio regolabile
Azionamento a impulsi
Dimensione massima della filettatura (metrica) 6
Volume d'aria richiesto 300
Marchio Yokota
Weight per piece (g) 800
Codice merceologico 84671110

Numeri di articolo

Numero articolo YLA60EYOK
EAN 8717981265169
UBB 500619101834
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  YLA60E
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.