text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Sander 127 x 22mm 13000RPM 0.5kW 1/4" PT Air Inlet


Numero articolo HS-4YOK
Altezza 102
Lunghezza (mm) 125
Velocità di rotazione (1/min) 12000
Peso della macchina (kg) 1.1
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Diametro del disco abrasivo (mm) 127
Diametro massimo del disco (mm) 127
Confezionato per 1

Specifiche

Altezza 102
Lunghezza (mm) 125
Velocità di rotazione (1/min) 12000
Peso della macchina (kg) 1.1
Pressione massima di esercizio (bar) 6.3
Diametro del disco abrasivo (mm) 127
Diametro massimo del disco (mm) 127
Vibrazioni (m/s²) 2.5
Pressione massima di esercizio (psi) 91.37
Ingresso aria lato dispositivo R 1/4 di pollice
Volume d'aria richiesto 552
Marchio Yokota
Weight per piece (g) 1212.75

Numeri di articolo

Numero articolo HS-4YOK
EAN 8717981064762
UBB 500619054983
UNSPSC 27112708
Nr articolo produttore  HS-4
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.