Viti
Viti per legno
51861
51861.050.300
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
Woodscrew with washers 15mm hexalobular Stainless steel A2 Copper plated 5,0X300X15MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Surface treatment
Copper plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5 mm
Lunghezza
300 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Surface treatment
Copper plated
Info
ring ø=15mm
Dimensioni
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
300
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51861.050.300
EAN
8715494632638
UBB
500634367733
UNSPSC
31161508
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare