Viti
Viti per legno
51754
51754.045.100
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
Woodscrew with washer 20mm hexalobular Stainless steel A2 ring ø=20mm 4,5X100X15MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
ring ø=20mm
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.5 mm
Lunghezza
100 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Info
ring ø=20mm
Dimensioni
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
100
Socket
20
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51754.045.100
EAN
8715494629805
UBB
500634355365
UNSPSC
31161508
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare