Screws
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
Viti
Viti per legno
51843
51843.045.080
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
Woodscrew with washer 15mm Pozidriv Stainless steel A2 Copper plated 4,5X80X15MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Surface treatment
Copper plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.5 mm
Lunghezza
80 mm
Driving features
Pozidriv
Head shape
Raised countersunk head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Surface treatment
Copper plated
Info
ring ø=15mm
Dimensioni
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
80
No. cross recess
2
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
51843.045.080
EAN
8715494630894
UBB
500634611775
UNSPSC
31161508
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare