text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire rope cutter 6724910

Numero articolo 6B873649
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 20
Isolato No
Sezione massima del cavo (mm²) 70
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile No

Specifiche

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 20
Isolato No
Sezione massima del cavo (mm²) 70
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile No
Lunghezza totale (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per conduttori a trefoli sottili No
Adatto per conduttori solidi No
Adatto per conduttori a trefoli
Con funzione di spelatura No
Con protezione dagli urti No
Ganasce di taglio intercambiabili No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82032000
Model 8094
Type Cable Cutter

Descrizione

Quando si utilizzano il primo e l'ultimo taglio, il diametro aumenta a Ø 25 mm, La larghezza dell'impugnatura rimane all'interno del range di utilizzo ergonomico con una sola mano, Primo taglio: Utilizzare la lama anteriore per tagliare la guaina del cavo, Taglio finale: Posizionare il cavo nella lama posteriore e separare il filo (o i fili), Taglienti ulteriormente temprati induttivamente, Rettifica di precisione per un'azione ottimale, Nuova geometria dei taglienti, Giunto a vite regolabile con protezione per le dita, Non adatto a fili di acciaio o di rame trafilati, Acciaio speciale temprato e rinvenuto, forgiato, finitura canna di fucile, con impugnature immerse, Acciaio speciale temprato e rinvenuto, forgiato, finitura canna di fucile, Con protezione dell'impugnatura sommersa

Numeri di articolo

Numero articolo 6B873649
EAN 4010886672495
UBB 500642372048
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  6724910
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.