text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire rope cutter 280MM

Numero articolo 9L003472
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 25
Isolato
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile No
Lunghezza totale (mm) 280

Specifiche

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 25
Isolato
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile No
Lunghezza totale (mm) 280
Protezione di isolamento 1000 V
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori solidi No
Adatto per conduttori a trefoli
Con funzione di spelatura No
Con protezione dagli urti No
Ganasce di taglio intercambiabili No
Testato VDE
Marchio Gedore
Model V 8091-320
Type Cable Cutter

Descrizione

Autentico funzionamento a una mano, con trasferimento ottimale della forza. Impugnature ergonomiche per un uso costante senza fatica. La pressione della mano è minima anche a carico massimo. Per un taglio graduale senza sbavature, può essere aperto in ogni posizione di taglio. Con leva di bloccaggio, Corpo dell'utensile in acciaio speciale ad alta resistenza, Taglienti e parti funzionali importanti temperati o appositamente temprati, Manici in plastica rossa isolati, Testati singolarmente, isolamento fino a 1000 V, V 8091-320: cavo unipolare, max. Ø 25 mm (1"), cavo multipolare, max. Ø 32 mm (1,1/4"), V 8091-500: cavo multipolare, max. Ø 52 mm (2,1/32"), n. V 8091-500: cavi a trefoli max. Ø 52 mm (2,1/32")

Numeri di articolo

Numero articolo 9L003472
EAN 4010886672518
UBB 500642371479
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  6725130
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.