Pinze e pinzette
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
Pinze e pinzette
Spelafili e strumenti di smontaggio
Attrezzi da smantellamento
7U449318
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
Wire rope cutter 280MM
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7U449318
Adatto al diametro massimo del cavo (mm)
32
Isolato
SÌ
Adatto per trecce di filo d'acciaio
No
Testa di taglio sostituibile
No
Lunghezza totale (mm)
280
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Adatto al diametro massimo del cavo (mm)
32
Isolato
SÌ
Adatto per trecce di filo d'acciaio
No
Testa di taglio sostituibile
No
Lunghezza totale (mm)
280
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Adatto per conduttori a trefoli sottili
SÌ
Adatto per conduttori solidi
No
Adatto per conduttori a trefoli
SÌ
Con funzione di spelatura
No
Con protezione dagli urti
No
Ganasce di taglio intercambiabili
No
Testato VDE
SÌ
Marchio
Gedore
Model
V 8091-500
Type
Cable Cutter
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Funzionamento autentico con una sola mano, con trasferimento ottimale della forza. Impugnature ergonomiche per un uso costante e senza fatica. La pressione della mano è minima anche con il massimo carico. Per un taglio graduale senza sbavature, può essere aperto in ogni posizione di taglio. Con leva di bloccaggio, Corpo dell'utensile in acciaio speciale ad alta resistenza, Taglienti e parti funzionali importanti temperati o appositamente temprati, Manici in plastica rossa isolati, Testati singolarmente, isolamento fino a 1000 V, V 8091-320: cavo unipolare, max. Ø 25 mm (1"), cavo multipolare, max. Ø 32 mm (1,1/4"), V 8091-500: cavo multipolare, max. Ø 52 mm (2,1/32"), n. V 8091-500: cavi a trefoli max. Ø 52 mm (2,1/32")
Numeri di articolo
Numero articolo
7U449318
EAN
4010886672525
UBB
500642371628
UNSPSC
23151901
Nr articolo produttore
6725210