text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire rope cutter 200MM

Article number 4H040191
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 20
Isolato
Sezione massima del cavo (mm²) 70
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile No
Lunghezza totale (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifications

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 20
Isolato
Sezione massima del cavo (mm²) 70
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile No
Lunghezza totale (mm) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per conduttori a trefoli sottili No
Adatto per conduttori solidi No
Adatto per conduttori a trefoli
Con funzione di spelatura No
Con protezione dagli urti No
Ganasce di taglio intercambiabili No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82032000
Model 8094
Type VDE Cable Cutter

Article numbers

Article number 4H040191
EAN 4010886672501
UBB 500642372204
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  6725050
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.