text.skipToContent text.skipToNavigation

Wire rope cutter 190MM


Taglierina per funi metalliche Con due matrici di crimpatura per i cappucci terminali delle guaine dei cavi Bowden e per le ghiere terminali dei cavi di trazione. Lavoro confortevole grazie al design pratico e sottile e alla molla di apertura interna. Giunto imbullonato per una guida precisa della lama, regolabile. Elevato effetto leva per ridurre lo sforzo. Durezza del tagliente circa 64 HRC. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio cavo di rame a fili multipli (diametro): Ø 7,0 mm- Capacità di taglio fune metallica (diametro): Ø 5,0mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,0 mm- AWG: 8- Sistema di protezione dalle cadute: sì

Numero articolo 4B195831
Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 7
Isolato No
Sezione massima del cavo (mm²) 10
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile No
Confezionato per 1

Specifiche

Adatto al diametro massimo del cavo (mm) 7
Isolato No
Sezione massima del cavo (mm²) 10
Adatto per trecce di filo d'acciaio No
Testa di taglio sostituibile No
Lunghezza totale (mm) 190
Costruzione/funzionamento Meccanico da una parte
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto per conduttori a trefoli sottili No
Adatto per conduttori solidi No
Adatto per conduttori a trefoli No
Design dell'impugnatura 2 componenti
Con funzione di spelatura No
Con protezione dagli urti No
Ganasce di taglio intercambiabili No
Testato VDE No
Marchio Knipex
Codice merceologico 82033000
Type Rope Shear

Descrizione

Taglierina per funi metalliche Con due matrici di crimpatura per i cappucci terminali delle guaine dei cavi Bowden e per le ghiere terminali dei cavi di trazione. Lavoro confortevole grazie al design pratico e sottile e alla molla di apertura interna. Giunto imbullonato per una guida precisa della lama, regolabile. Elevato effetto leva per ridurre lo sforzo. Durezza del tagliente circa 64 HRC. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 2,5 mm- Capacità di taglio cavo di rame a fili multipli (diametro): Ø 7,0 mm- Capacità di taglio fune metallica (diametro): Ø 5,0mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,0 mm- AWG: 8- Sistema di protezione dalle cadute: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 4B195831
EAN 4003773080633
UBB 500641733349
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  95 62 190 T BK
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.