BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Viti
Viti a farfalla
55812
55812.060.020
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
Wing screw rounded wings DIN 316 Stainless steel A4 M6X20
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Marchio
Fabory
Driving features
Wing
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
20 mm
Marchio
Fabory
Driving features
Wing
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
13.2
Dimensioni
d-D
M6
e (max.)
33
h (max.)
17
L (mm)
20
P
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1624
DIN
316
Numeri di articolo
Numero articolo
55812.060.020
EAN
8715494635240
UBB
500634474992
UNSPSC
31161500
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare