Dadi
Dado a farfalla
51800
51800.140.001
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
Wing nut with rounded wings DIN 315 Stainless steel A2 M14 (≠DIN)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Driving features
Wing
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
M14
Driving features
Wing
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M14
e (max.)
65
h (max.)
33.5
m (min.)
11.2
P
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1625
BS
≈856
DIN
315
Numeri di articolo
Numero articolo
51800.140.001
EAN
8715494557955
UBB
500634436132
UNSPSC
31161717
Scarica modello CAD