text.skipToContent text.skipToNavigation

Wing nut with rounded wings DIN 315 Brass CU2/CU3 Nickel plated M16

Numero articolo
Diametro
Driving features Wing
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread

Specifiche

Diametro M16
Driving features Wing
Material Brass
Material technical CU2/CU3
Thread direction Right
Surface treatment Nickel plated
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M16
e (max.) 73
h (max.) 37.5
m (min.) 13
P 2

Standard

DIN 315
BS ≈856
NEN 1625

Numeri di articolo

Numero articolo 47560.160.001
EAN 8715492845948
UBB 950355212024
UNSPSC 31161717

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.